pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1779000000 ZDU 2.5-2/D- - 1779000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1779000000 ZDU 2.5-2/D-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' -

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248184699

Codice prodotto

WEI1779000000

Cod. produttore

1779000000

Produttore

WEI

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

0.5 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

50.5 mm

Profondità:

43.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Morsettiera con componenti elettronici.