WEIDMULLER - WEI1778490000 VGM32-MS54 ZE - 1778490000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 39 mm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
4032248161508
Codice prodotto
WEI1778490000
Cod. produttore
1778490000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
39 mm
Misura angolare dell'esagono:
45.03 mm
Per diametro cavo:
17...27 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Antiurto:
sì
Colore:
Argento
Numero RAL:
7001
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


