pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1777640000 SKMU EMV M25 - 1777640000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1777640000 SKMU EMV M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Colore - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248157914

Codice prodotto

WEI1777640000

Cod. produttore

1777640000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Altro

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

Altezza:

5.2 mm

Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER