WEIDMULLER - WEI1775580000 ZDU 1.5/4AN - 1775580000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...1.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Confezione
100 PZ
EAN
4032248181629
Codice prodotto
WEI1775580000
Cod. produttore
1775580000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...1.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
3.5 mm
Altezza:
75.5 mm
Profondità:
36.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no


