pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1774670000 WTR 2.5/ZZ O.TNHE - 1774670000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1774670000 WTR 2.5/ZZ O.TNHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Senza

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248152643

Codice prodotto

WEI1774670000

Cod. produttore

1774670000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...4 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Esecuzione della separazione longitudinale:

Senza

Colore:

Beige

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

60 mm

Larghezza:

5.1 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...4 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

46.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

sì

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER