WEIDMULLER - WEI1772940000 ZEI 16-2/1AN - 1772940000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Confezione
20 PZ
EAN
4032248136568
Codice prodotto
WEI1772940000
Cod. produttore
1772940000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
14 mm
Altezza:
61.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
50.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


