pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1772460000 SKMU M20 - K GR - 1772460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1772460000 SKMU M20 - K GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248130207

Codice prodotto

WEI1772460000

Cod. produttore

1772460000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

sì

Controdado per il fissaggio di pressacavo in plastica.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER