WEIDMULLER - WEI1772240000 VG M32 - MS 68 - 1772240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 13...18 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4032248129898
Codice prodotto
WEI1772240000
Cod. produttore
1772240000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
13...18 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Argento
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
34 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
39.26 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7001
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Materiale di tenuta:
NBR (gomma nitrilica)
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


