pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1771820000 KSBR/2 ZTL6 - 1771820000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1771820000 KSBR/2 ZTL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Dimensione modulare - 8 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248126644

Codice prodotto

WEI1771820000

Cod. produttore

1771820000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

10 A

Dimensione modulare:

8 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER