WEIDMULLER - WEI1770400000 ZAP ZDU4-2 - 1770400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Beige
Spessore - 2 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4032248135233
Codice prodotto
WEI1770400000
Cod. produttore
1770400000
Produttore
WEI
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Beige
Spessore:
2 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER