pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1770390000 ZPE 4-2/3AN - 1770390000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1770390000 ZPE 4-2/3AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4032248142989

Codice prodotto

WEI1770390000

Cod. produttore

1770390000

Produttore

WEI

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

61.5 mm

Profondità:

45.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.