WEIDMULLER - WEI1769320000 LM2H 5.08/20/90 3.5SN OR BX - 1769320000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici - 20
Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
20 PZ
EAN
4032248116379
Codice prodotto
WEI1769320000
Cod. produttore
1769320000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici:
20
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Numero di piani:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
40.1 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Nichel
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Codice RAL (simile) scatola:
2000
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER