WEIDMULLER - WEI1767700000 ZDU 10/3AN BL - 1767700000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.31...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4032248122752
Codice prodotto
WEI1767700000
Cod. produttore
1767700000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.31...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.31...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.31...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.31...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
10 mm
Altezza:
99 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
49.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


