WEIDMULLER - WEI1766790000 SAI-6-M 4P IDC - 1766790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 4
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 4
Numero di slot per sensori/attuatori - 6
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A
Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4032248107322
Codice prodotto
WEI1766790000
Cod. produttore
1766790000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
4
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
4
Numero di slot per sensori/attuatori:
6
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
4 A
Esecuzione del connettore per circuito reale:
Altro
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Sezione conduttore collegabile:
0.08...1.5 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
1.2...1.6 mm
Grado di inquinamento:
2
Tensione d'esercizio:
10...30 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura d'esercizio:
-20...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
60 mm
Altezza:
41.5 mm
Lunghezza:
127 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER