pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1766670000 SAI-4-F 4P IDC PUR 10M - 1766670000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1766670000 SAI-4-F 4P IDC PUR 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 4

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248107476

Codice prodotto

WEI1766670000

Cod. produttore

1766670000

Produttore

WEI

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

4

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

4 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Grigio

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

1.2...1.2 mm

Numero di canali per slot:

4

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

4

Grado di inquinamento:

2

Tensione d'esercizio:

10...30 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

4 A

Materiale del corpo base del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

60 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

102 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER