pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1764980000 LM3RZF 5.08/33/135 3.5SN OR BX - 1764980000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1764980000 LM3RZF 5.08/33/135 3.5SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 33

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 13 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248102914

Codice prodotto

WEI1764980000

Cod. produttore

1764980000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

33

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

13 A

Colore del corpo:

Arancione

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

45/135° (obliquo verso l'alto)

Numero di piani:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

40.1 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Codice RAL (simile) scatola:

2000

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER