WEIDMULLER - WEI1758410000 HDC CM 10 FC - 1758410000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Confezione
10 PZ
EAN
4032248019632
Codice prodotto
WEI1758410000
Cod. produttore
1758410000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
11.4 mm
Altezza:
40.4 mm
Profondità:
34 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER