pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1758400000 HDC CM 10 MC - 1758400000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1758400000 HDC CM 10 MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 10

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248019625

Codice prodotto

WEI1758400000

Cod. produttore

1758400000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

10

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

11.4 mm

Altezza:

29.4 mm

Profondità:

34 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.