WEIDMULLER - WEI1758390000 HDC CM 5 FC - 1758390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 5
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Confezione
10 PZ
EAN
4032248019618
Codice prodotto
WEI1758390000
Cod. produttore
1758390000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
5
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
11.4 mm
Altezza:
40.5 mm
Profondità:
34 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER