pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1758360000 HDC CM 3 MC - 1758360000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1758360000 HDC CM 3 MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248019588

Codice prodotto

WEI1758360000

Cod. produttore

1758360000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

3

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

690 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

3.6 mm

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...10 mm²

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

11.4 mm

Altezza:

31.4 mm

Profondità:

34 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.