pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1758250000 ZQV 4N/2 GE - 1758250000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1758250000 ZQV 4N/2 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' -

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4032248169795

Codice prodotto

WEI1758250000

Cod. produttore

1758250000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

400 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

6.1 mm

Colore:

Giallo

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.