pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1754240000 ZQV 1.5N/R3.5/5 GE - 1754240000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1754240000 ZQV 1.5N/R3.5/5 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 5

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare - 3.5 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4032248109647

Codice prodotto

WEI1754240000

Cod. produttore

1754240000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

5

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare:

3.5 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Con protezione dal contatto:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER