pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1754200000 WAP WDK1.5/R3.5 - 1754200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1754200000 WAP WDK1.5/R3.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 1.5 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248022410

Codice prodotto

WEI1754200000

Cod. produttore

1754200000

Produttore

WEI

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Beige

Spessore:

1.5 mm

Fissabile a scatto:

no

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER