pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1752131001 KLBUE CO 2 - 1752131001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1752131001 KLBUE CO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo ammesso - 15...15 mm

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Larghezza - 21.1 mm

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4032248064434

Codice prodotto

WEI1752131001

Cod. produttore

1752131001

Produttore

WEI

Diametro del cavo ammesso:

15...15 mm

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Larghezza:

21.1 mm

Altezza:

18 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER