WEIDMULLER - WEI1749161001 KLBUE CO 4 - 1749161001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo ammesso - 28...28 mm
Tipo di montaggio - Sbarra collettrice
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza - 25 mm
Altezza - 32 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4032248064458
Codice prodotto
WEI1749161001
Cod. produttore
1749161001
Produttore
WEI
Diametro del cavo ammesso:
28...28 mm
Tipo di montaggio:
Sbarra collettrice
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza:
25 mm
Altezza:
32 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


