WEIDMULLER - WEI1745230000 ZDU 16 - 1745230000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...25 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4008190996765
Codice prodotto
WEI1745230000
Cod. produttore
1745230000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
12 mm
Altezza:
82.5 mm
Profondità:
50.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no

Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


