WEIDMULLER - WEI1739700000 ZQV 35/2 - 1739700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 125 A
Dimensione modulare - 16 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4008190957155
Codice prodotto
WEI1739700000
Cod. produttore
1739700000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
125 A
Dimensione modulare:
16 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER