WEIDMULLER - WEI1738480000 ADAP EX M20-1/2NPT - 1738480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 16 mm
Lunghezza della filettatura - 16 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4008190958787
Codice prodotto
WEI1738480000
Cod. produttore
1738480000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
NPT
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
16 mm
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Apertura chiave:
24 mm
Misura angolare dell'esagono:
28.5 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Antiurto:
sì
Colore:
Argento
Numero RAL:
7001
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no