pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1737800000 ADAP EX 3/4NPT-M25 - 1737800000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1737800000 ADAP EX 3/4NPT-M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Nichelato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190957803

Codice prodotto

WEI1737800000

Cod. produttore

1737800000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Altro

Numero RAL:

7001

Tipologia:

Altro

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

L'adattatore funge da elemento di collegamento tra il foro filettato e il pressacavo.