WEIDMULLER - WEI1736990000 SKMU M16 MS - 1736990000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Colore - Neutro
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
4008190956462
Codice prodotto
WEI1736990000
Cod. produttore
1736990000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Neutro
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altro
Passo della filettatura:
1.5 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
sì
Altezza:
2.8 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


