pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1736980000 SKMU M63 K SW - 1736980000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1736980000 SKMU M63 K SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190956455

Codice prodotto

WEI1736980000

Cod. produttore

1736980000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

Controdado per il fissaggio di pressacavo in plastica.