WEIDMULLER - WEI1730130000 HDC-CM-4BZF AG - 1730130000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 14 A
Tensione nominale - 400 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
10 PZ
EAN
4008190384685
Codice prodotto
WEI1730130000
Cod. produttore
1730130000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
14 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
11.4 mm
Altezza:
40.4 mm