WEIDMULLER - WEI1729040000 S2L 3.50/24/180G 3.5SN BK BX - 1729040000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 24
Esecuzione del contatto - Spina
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 9 A
Confezione
42 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
4032248040476
Codice prodotto
WEI1729040000
Cod. produttore
1729040000
Produttore
WEI
Numero di poli:
24
Esecuzione del contatto:
Spina
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
9 A
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento THR
Colore del corpo:
Nero
Tipo di fissaggio:
Saldare
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Tensione nominale:
125 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Codice RAL (simile) scatola:
9011
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Altro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


