pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1728650000 S2L 3.50/10/90F 3.5SN BK BX - 1728650000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1728650000 S2L 3.50/10/90F 3.5SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 10

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 9 A

Confezione

  • 72 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248040117

Codice prodotto

WEI1728650000

Cod. produttore

1728650000

Produttore

WEI

Numero di poli:

10

Esecuzione del contatto:

Spina

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

9 A

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Angolo circuito stampato/contatto:

0°/180° (orizzontale)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento THR

Colore del corpo:

Nero

Tipo di fissaggio:

Saldare

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Tensione nominale:

125 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile) scatola:

9011

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER