pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1727630000 B2L 3.50/20/180 SN OR BX - 1727630000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1727630000 B2L 3.50/20/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Numero di poli - 20

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8.9 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 48 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

127 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248036776

Codice prodotto

WEI1727630000

Cod. produttore

1727630000

Produttore

WEI

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Numero di poli:

20

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8.9 A

Colore del corpo:

Arancione

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.34 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Polibutilene tereftalato

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.