pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1720950000 ZPEA 2.5-2 - 1720950000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1720950000 ZPEA 2.5-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...2.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190376819

Codice prodotto

WEI1720950000

Cod. produttore

1720950000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...2.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...2.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

35 mm

Larghezza:

5.1 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

30 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER