WEIDMULLER - WEI1720880000 ZDL 2.5/L/L/PE - 1720880000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
50 PZ
EAN
4008190959043
Codice prodotto
WEI1720880000
Cod. produttore
1720880000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di potenziali:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
48 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore di base:
Beige
Con funzione PE:
sì
Con slitta di separazione N:
no
Funzione N possibile:
no


