WEIDMULLER - WEI1720490000 VG 11-K68 SKS - 1720490000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 1.41 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 22 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
4008190358709
Codice prodotto
WEI1720490000
Cod. produttore
1720490000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
1.41 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
22 mm
Misura angolare dell'esagono:
25 mm
Per diametro cavo:
5...10 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


