pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1719740000 EWS M 25X1,5 - 1719740000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1719740000 EWS M 25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 25 mm

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190353001

Codice prodotto

WEI1719740000

Cod. produttore

1719740000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro interno:

25 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Un elemento drenante assicura che acqua o umidità (causate ad esempio dalla condensazione) siano rimosse con efficienza dalla custodia. L'elemento di drenaggio è installato nel punto più basso della custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER