pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1719240000 SKMU PG48-MS - 1719240000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1719240000 SKMU PG48-MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Colore - Neutro

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190352493

Codice prodotto

WEI1719240000

Cod. produttore

1719240000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Colore:

Neutro

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

1.59 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

Altezza:

5.5 mm

Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER