pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1719200000 SKMU PG21-MS - 1719200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1719200000 SKMU PG21-MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Colore - Neutro

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190352424

Codice prodotto

WEI1719200000

Cod. produttore

1719200000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Colore:

Neutro

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

1.59 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

Altezza:

3.5 mm

Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER