WEIDMULLER - WEI1718960000 SKMU EMV PG29 - 1718960000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Colore - Altro
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Altro
Confezione
15 PZ
EAN
4008190352189
Codice prodotto
WEI1718960000
Cod. produttore
1718960000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Colore:
Altro
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altro
Passo della filettatura:
1.59 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
sì


