WEIDMULLER - WEI1718920000 SKMU EMV PG11 - 1718920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 1.41 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
20 PZ
EAN
4008190352141
Codice prodotto
WEI1718920000
Cod. produttore
1718920000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
1.41 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
sì
Colore:
Altro
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


