pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1718860000 VG 29-MS54-ZE - 1718860000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1718860000 VG 29-MS54-ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 1.59 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 42 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190352080

Codice prodotto

WEI1718860000

Cod. produttore

1718860000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

1.59 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

42 mm

Misura angolare dell'esagono:

48.5 mm

Per diametro cavo:

17...27 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Antiurto:

Colore:

Argento

Numero RAL:

7001

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.