pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1716340000 BL 5.08/04/180 SN OR BX - 1716340000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1716340000 BL 5.08/04/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 11 A

  • Numero di piani - 4

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...1.5 mm²

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190376376

Codice prodotto

WEI1716340000

Cod. produttore

1716340000

Produttore

WEI

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

11 A

Numero di piani:

4

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.