pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1712310050 KLBUE 4-13.5 SC - 1712310050

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1712310050 KLBUE 4-13.5 SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo ammesso - 13.5...13.5 mm

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Larghezza - 20.1 mm

  • Altezza - 22 mm

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4032248007066

Codice prodotto

WEI1712310050

Cod. produttore

1712310050

Produttore

WEI

Diametro del cavo ammesso:

13.5...13.5 mm

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Larghezza:

20.1 mm

Altezza:

22 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER