WEIDMULLER - WEI1706090000 ZPE 2.5-2/3AN - 1706090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...2.5 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4008190915438
Codice prodotto
WEI1706090000
Cod. produttore
1706090000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...2.5 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...2.5 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...4 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
50.5 mm
Larghezza:
5.1 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
43.5 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


