WEIDMULLER - WEI1705941000 SAI-8-M 4P M12 UT - 1705941000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro
Sezione conduttore collegabile - 0.08...1.5 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo - 0...0 mm
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Numero di canali per slot - 4
Confezione
2 PZ
EAN
4032248148219
Codice prodotto
WEI1705941000
Cod. produttore
1705941000
Produttore
WEI
Esecuzione del connettore per circuito reale:
Altro
Sezione conduttore collegabile:
0.08...1.5 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
0...0 mm
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Numero di canali per slot:
4
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
4
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
10...10 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
4 A
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura d'esercizio:
-20...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Lunghezza:
152 mm