pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1704770000 ZAP ZDUB OR - 1704770000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1704770000 ZAP ZDUB OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Arancione

  • Spessore - 5 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190948429

Codice prodotto

WEI1704770000

Cod. produttore

1704770000

Produttore

WEI

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Arancione

Spessore:

5 mm

Fissabile a scatto:

no

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER