WEIDMULLER - WEI1703720000 LM2N 3.50/08/90 3.2SN OR BX - 1703720000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici - 8
Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 11 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
4008190910792
Codice prodotto
WEI1703720000
Cod. produttore
1703720000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici:
8
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
11 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Numero di piani:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
27.3 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Nichel
Lunghezza del pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Codice RAL (simile) scatola:
2000
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER